Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSL-8 L-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSL-8 L-Steckverbindung
Bild für QSL-8 L-Steckverbindung
Herstellerlogo für QSL-8 L-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70055555
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153072
EAN/GTIN:
     4052568031657
Datenblatt DE für QSL-8 L-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverbindung QSL-8 L-Form; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,68*
Lager 4065
500
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,72*
17 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 1,97*
2 Tage
4375
10
€ 8,90*
ab € 1,97*
€ 2,65*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.