Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Bogen
>
Artikel
153072 FESTO QSL-8 L-Steckkupplung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-153072 FESTO
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
QSL-8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
153072 QSL-8 L Steckverbindung
Weitere Informationen:
Leistung:
Winkel
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Messing-Bogen
,
Messing-Winkel
,
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
PPSU-Steckfitting
,
Steckfitting
,
Winkelstück
,
festo winkel einschraubverschraubung
,
messing bogen
,
druckluftsteckverbinder festo
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
27
10
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,68*
Lager 4065
1 Tag
520
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,73*
Lager 8670
18 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,43*
Lager 955
2 Tage
7130
10
€ 8,90*
ab € 1,96*
€ 2,67*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 3,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 35,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan transparent, Innen-Ø 5.7mm / Außen 8mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,76*
Zubehör
FESTO PUN-H-8X1,25-SW KUNSTSTOFFSCHLAUCH 10BAR PU 50M SCHWARZ
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 100,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen