Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M022A0303 Gerade Verschraubung Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M022A0303 Gerade Verschraubung Innensechskant
Bild für M022A0303 Gerade Verschraubung Innensechskant
Herstellerlogo für M022A0303 Gerade Verschraubung Innensechskant
Artikel-Nr.:
     4065-70099107
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M022A0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M022A0303 Gerade Verschraubung Innensechskant
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
M022A0303 Gerade Verschraubung Innensechskant PUSH-IN Schnellsteckverbindungen Pneufit M, metrisch Anschluss: Ø3, 4 & 6mm Pneufit M ermöglicht eine schnelle Montage ohne Werkzeug. Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- oder PUR-Schläuchen. Vernickelte Messingkomponenten sind wiederstandsfähig gegenüber Korrosion. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
3 mm
Gewindegröße:
M3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 1,80*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 2,07*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 2,06*
€ 2,76*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.