| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847M022A0303 Herst.-Nr.: M022A0303 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerade Verschraubung (Innensechskant), Pneufit M Steckverbindungen ermöglichen eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss, Neueste Edelstahl-Greifring-Technologie ermöglicht sicheren Halt von sehr weichen PU- und Nylon-Schläuchen, Erhöhter Korrosionsschutz durch nickelbeschichtetes Messing, Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleistet eine optimale Abdichtung, Innen- und Außensechskant bei geraden Verschraubungen, Blitzschnelle Dichtung mit Silikon freier U-Packung, Einbauöffnungen an allen Verschraubungen Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...10bar Betriebstemperatur C: 0...60°C Gewinde: M3 Material Gehäuse: PBT Rohr Länge mm: 3mm Serie: Pneufit M Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...10bar | Betriebstemperatur C: | 0...60°C | Gewinde: | M3 | Material Gehäuse: | PBT | Rohr Länge mm: | 3mm | Serie: | Pneufit M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,29* | € 1,96* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,06* | € 2,75* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,46* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|