Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor CLASSIC 320/25 230/1/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70228748
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.1705.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Jeder CLASSIC-Handwerkerkompressor arbeitet mit einem KAESER-Verdichterblock "Made in Germany". Für Leistungen bis zu 1,5 kW bilden Motor und Verdichtergehäuse ein gemeinsames Bauteil. Die Verdichterblöcke werden im KAESER-Produktionszentrum für Kolbenkompressoren im Werk Coburg gefertigt, wo auch die Gesamtanlagen montiert und geprüft werden. Hochwertige Materialien und sorgfältige Montage garantieren hohe Luftleistung sowie lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
10 bar
Behältervolumen:
25 l
Masse:
34 kg
Zylinderanzahl:
1
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Ansaugvolumenstrom:
320 l/min
Nennleistung Antriebsmotor:
1,5 kW
Abgabeleistung Motor:
1,5 kW
Synchron-Nenndrehzahl:
3.000 1/min
Schallleistungspegel:
97 dB(A)
Schlauchanschluss:
6 mm
KAESER-Qualitätskompressorblock:
Ja
Befüllt mit Hochleistungsfluid:
Ja
Qualitäts-Elektromotor:
Ja
Druckbehälter innenbeschichtet:
Ja
Filterdruckminderer angebaut:
Ja
Schlauchaufroller angebaut:
Nein
Ausführung:
fahrbar
Serie:
CLASSIC
Volumenstrom bei 6 bar:
167 l/min
Typ:
320/25 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,35*
€ 938,49*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,66*
€ 954,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,63*
€ 1.136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,14*
€ 1.124,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,33*
€ 1.065,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,45*
€ 1.027,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,66*
€ 981,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaeser
1.1701.0
ab € 649,82*
Ähnlich
Kaeser
1.1702.0
ab € 686,93*
Ähnlich
Kaeser
1.1703.0
ab € 725,84*
Ähnlich
Kaeser
1.1704.0
ab € 763,08*
Ähnlich
Kaeser
1.1719.0
ab € 766,62*
Ähnlich
Kaeser
1.1706.1
ab € 805,80*
Ähnlich
Kaeser
1.1720.0
ab € 808,34*
Ähnlich
Kaeser
1.1707.2
ab € 1.020,04*
Ähnlich
Kaeser
1.1721.1
ab € 1.012,23*
Ähnlich
Kaeser
1.1708.4
ab € 1.140,35*
Ähnlich
Kaeser
1.1709.2
ab € 1.141,77*
Ähnlich
Kaeser
1.1710.5
ab € 1.354,51*
Ähnlich
Kaeser
1.1711.3
ab € 1.350,47*
Ähnlich
Kaeser
1.1700.0
ab € 608,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.