Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-50-200-PPVA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-50-200-PPVA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-50-200-PPVA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-50-200-PPVA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70266607
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1366955
EAN/GTIN:
     4052568016500
Datenblatt DE für DSBC-50-200-PPVA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-50-200-PPVA-N3 mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,88*
€ 90,44*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,60*
€ 92,87*
2 Tage
119
€ 5,90*
ab € 80,95*
€ 99,12*
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 101,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 87,02*
€ 106,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-50
ab € 11,44*
Zubehör
Festo
SGS-M16X1,5
ab € 21,05*
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-8-RS-D
ab € 11,90*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,07*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8
ab € 0,88*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.