| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215555 Herst.-Nr.: SGS-M16X1,5 EAN/GTIN: 4052568001803 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = SGS Produkttyp = Kolbenstangen-Öse
Festo-Gabelkopf für den Einsatz mit Zylinder - Serie SGS - SGS-M16X1,5 Wenn Sie die Bewegung von Pneumatikzylindern in der Fabrikautomation glätten müssen, wählen Sie diesen Stangenkopf von Festo. Er besteht aus verzinktem Stahl und hat Außenringe aus Messing, sodass er Durable und korrosionsbeständig ist. Dank der einzigartigen Kombination aus Polytetrafluorethylen (PTFE) und Bronze im Schwenklager ist es wartungsfrei und hat eine lange Lebensdauer. Die Stangenöse passt für kugelförmige Gleitlager. Dieses Produkt hält einem großen Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C stand und ist daher eine zuverlässige Wahl in rauen Industrieumgebungen.• passend für die Bohrungsgröße M16 x 1,5 • Gewicht: 259 g. Bereichsinformationen • Die SGS-Serie ist Teil des vereinfachten Bewegungsbereichs von Festo für eine einfachere ″Plug-and-work″-elektrische Automatisierung in pneumatischen Antrieben • Stangenösen werden mit einer Sechskantmutter gemäß DIN (Deutsches Institut für Normung) 439-Spezifikationen geliefert • Einheiten sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich • Die robuste Bauweise sorgt für eine hervorragende Beständigkeit gegen mechanische Schäden während der Wartung • Komponenten sind mit einer Reihe von Kolbenstangenbefestigungen einschließlich Stangenkopf, selbsteinstellenden Stangenkupplungen und Adaptern erhältlich Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Zylinder | Serie: | SGS | Produkttyp: | Kolbenstangen-Öse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo gabelkopf m16x1,5, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 1215555, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SGSM16X1,5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,05* | € 28,53* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,02* | € 29,22* | | | | | 28 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 22,79* | € 29,84* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 31,22* | € 41,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 37,11* | € 47,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|