| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70323858 Herst.-Nr.: 1002554 EAN/GTIN: 4052568226541 |
| | |
|
| | |
| Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7 Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil in Edelstahl. Untersitzausführung, Sicherheitsstellung geschlossen, NPT-Gewinde, Nennweite 1 1/4". Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Kolbenantrieb, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbaugsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betätigungsart: | pneumatisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie | Dichtprinzip: | weich | Durchflussrichtung: | Unter Ventilsitz, für gasförmige und flüssige Medien | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | Sitzventil mit Kolbenantrieb | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Leitungsanschluss: | Gewindemuffe NPT1 1/4 nach ANSI/ASME B 1.20.1 | Medium: | neutrale Flüssigkeiten | Pneumatischer Anschluss: | Innengewinde G1/8 | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | fremdgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991367 | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Antriebsgehäuse: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Armaturgehäuse: | Edelstahlguss | Werkstoff Sitzdichtung: | PTFE | Werkstoff Spindeldichtung: | PTFE | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoffnummer Armaturgehäuse: | 1.4408 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 315,80* | € 355,45* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,36* | € 355,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 321,69* | € 363,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,06* | € 422,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|