Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7 VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7 (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037770
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1002554
EAN/GTIN:
     4052568226541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7 VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7 (1002554) Schrägsitzventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Kolbenantrieb
Betätigungsart:
pneumatisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Leitungsanschluss:
Gewindemuffe NPT1 1/4 nach ANSI/ASME B 1.20.1
Nennweite:
31 MM
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Mediumsdruck:
0 bis 7 BAR
Nenndruck Armatur:
40
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
fremdgesteuert
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde G1/8
Betriebsdruck:
6 bis 10 BAR
Medium:
Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Inerte Gase, Mineralöl, neutrale Flüssigkeiten, Wasser, gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm, Dampf
Durchflussrichtung:
Unter Ventilsitz, für gasförmige und flüssige Medien
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Max. Viskosität:
600 MM2/S
Mediumstemperatur:
-40 bis 200 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Durchfluss Kv:
10,7 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Armaturgehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Armaturgehäuse:
1.4408
Werkstoff Spindeldichtung:
PTFE
Werkstoff Sitzdichtung:
PTFE
Produktgewicht:
2.200 G | 2,6 KG
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Antriebsgehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, messing schrägsitzventil, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,60*
€ 357,47*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,86*
€ 357,85*
Lager 955
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,85*
€ 365,25*
Frei Haus
ab € 366,73*
€ 424,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,25*
€ 434,6475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,28*
€ 432,3032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,10*
€ 424,949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,40*
€ 411,026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,85*
€ 383,0015
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.