Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-D-G14F-Q10-P10 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQM-D-G14F-Q10-P10 Steckverschraubung
Bild für NPQM-D-G14F-Q10-P10 Steckverschraubung
Herstellerlogo für NPQM-D-G14F-Q10-P10 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326216
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558680
EAN/GTIN:
     4052568054748
Datenblatt DE für NPQM-D-G14F-Q10-P10 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung NPQM-D-G14F-Q10-P10 Metallausführung; gerade Form; mit Außensechskant; Innengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQM-D
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, einschraubverschraubung messing g 1/4, pneumatische rohrkupplung, druckluftsteckverbinder festo, NPQM-D-G14F-Q10-P10|Steckverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 37,07*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 31,87*
€ 40,99*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,48*
€ 44,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 50,12*
€ 64,19*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 370,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.