Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-D-G14F-Q10-P10 NPQM-D-G14F-Q10-P10 (558680) Steckverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028860
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558680
EAN/GTIN:
     4052568054748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
NPQM-D-G14F-Q10-P10 NPQM-D-G14F-Q10-P10 (558680) Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
9,0 MM
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Produktgewicht:
24,4 G | 0,024 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, einschraubverschraubung messing g 1/4, pneumatische rohrkupplung, druckluftsteckverbinder festo, NPQM-D-G14F-Q10-P10, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Mehrfachverteiler, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 37,07*
Lager 955
6
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 31,87*
€ 40,99*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,48*
€ 44,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 50,12*
€ 64,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,99*
€ 48,7781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.