Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRVZS-2 Druckluftspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRVZS-2 Druckluftspeicher
Bild für CRVZS-2 Druckluftspeicher
Herstellerlogo für CRVZS-2 Druckluftspeicher
Artikel-Nr.:
     4065-F160236
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     160236
EAN/GTIN:
     4052568012175
Datenblatt DE für CRVZS-2 Druckluftspeicher
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Druckluftspeicher CRVZS-2 Volumen=2 l, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=AD 2000-Merkblatt, Betriebsdruck=-0,95 - 16 bar, Zertifikat ausstellende Stelle=TSSACRN0H17477.5C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Stickstoff
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
AD 2000
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Typ-Kurzzeichen:
CRVZS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Symbol:
00991528
Werkstoff Druckluftspeicher:
hochlegierter Stahl rostfrei
Zertifikat ausstellende Stelle:
TSSACRN0H17477.5C
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftspeicher festo, druckluftbehälter, CRVZS-2|Druckluftspeicher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,17*
€ 84,09*
2 Tage
374
€ 5,90*
ab € 72,08*
€ 89,22*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,24*
€ 127,54*
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 134,84*
Frei Haus
ab € 118,01*
€ 139,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.