Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRVZS-2 CRVZS-2 (160236) Druckluftspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014017
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     160236
EAN/GTIN:
     4052568012175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
CRVZS-2 CRVZS-2 (160236) Druckluftspeicher
Weitere Informationen:
Volumen:
2 l
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
AD 2000-Merkblatt
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
Zulassung:
CRN, TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle:
TSSACRN0H17477.5C
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
-10 bis 100 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 100 GC
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde:
55 NM
Produktgewicht:
1.681 G | 1,8 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter festo, druckluftbehälter, druckluftkessel 16 bar, CRVZS-2, DruckluftSpeicher, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,18*
€ 84,28*
Lager 955
454
€ 5,90*
ab € 72,07*
€ 89,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 127,29*
€ 5,46*
ab € 114,08*
€ 135,29*
Frei Haus
ab € 119,06*
€ 140,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,5772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,6149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,9505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,7633
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.