Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ZVR 60 Verbindungsrahmen z.Befestigung AS60 RS 60 0093.0199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0058025
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0093.0199
EAN/GTIN:
     4012799931997
- Verbindungsrahmen zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS.  - Für den Einbau in dünne Wände. Artikel: ZVR 60  - Einbau: außen  - Einbauort: dünne Wand  - Einbaulage: senkrecht / waagerecht  - Material: Stahlblech, verzinkt  - Gewicht: 2,9 kg  - Gewicht mit Verpackung: 2,9 kg  - Geeignet für Nennweite: 600 mm  - Breite: 684 mm  - Höhe: 684 mm  - Tiefe: 2 mm  - Breite mit Verpackung: 684 mm  - Höhe mit Verpackung: 684 mm  - Tiefe mit Verpackung: 2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,83*
€ 195,88*
€ 65,00*
ab € 166,13*
€ 198,19*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,29*
€ 199,73*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,31*
€ 208,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,30*
€ 219,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0337
ab € 248,41*
Zubehör
Maico
0151.0345
ab € 349,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.