Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico SGR 16 Metall-Schutzgitter DN160 0150.0125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0082105
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0150.0125
EAN/GTIN:
     4012799501251
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
- Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857.  - Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen.  - Montage an Saug- und Druckseite möglich. Artikel: SGR 16  - Luftrichtung: Be- und Entlüftung  - Material: Draht, chromatiert  - Gewicht: 0,1 kg  - Gewicht mit Verpackung: 0,1 kg  - Geeignet für Nennweite: 160 mm  - Breite: 160 mm  - Höhe: 160 mm  - Tiefe: 160 mm  - Breite mit Verpackung: 161 mm  - Höhe mit Verpackung: 161 mm  - Tiefe mit Verpackung: 161 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,71*
€ 36,21*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,97*
€ 36,34*
€ 3,90*
ab € 27,55*
€ 37,07*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,29*
€ 37,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,24*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.