Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico AWV 10 Außenwandventilator DN100 0080.0994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0088969
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0994
EAN/GTIN:
     4012799809944
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
MAICO-Außenwandventilatoren AWV Völlig neuartige Lösung zur wirkungsvollen und leisen Entlüftung von Räumen im privaten oder gewerblichen Bereich. Schnelle und einfache Montage des Ventilators an der Außenwand des Gebäudes. Ventilatorengeräusche durch Außenwandmontage im Innenraum kaum hörbar. Besonders auch zu Renovierung und Sanierung geeigent. Ventilator mit integriertem Außengitter und Verschlußklappe.Robuste, wetterfeste Metallabdeckung, zur Wartung und Montage bequem abnehmbar. Rückwärts gekrümmtes Radiallaufrad und optimalem Wirkungsgrad. Ventilatoren in Schutzart IP X4, drehzahlsteuerbar. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Zur geräuscharmen Förderung kleiner bis mittlerer Luftmengen über Rohrleitungen bei höheren Widerständen ist die schallgedämpfte Lüftungsbox Typenreihe ESR mit Laufrad-Ø von 125 bis 400 mm und Fördervolumen von 300 bis 2500 m3/h lieferbar. Fördervolumen: 185 m3/h Leistungsaufnahme: 62 W Ausführung: Rohranschluß 98 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,36*
€ 351,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 297,94*
€ 358,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,96*
€ 359,85*
Frei Haus
ab € 304,46*
€ 364,71*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,09*
€ 365,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,99*
€ 409,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.