Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZR 50/4 B Axial-Rohrventilator DN500 0086.0062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0141155
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0086.0062
EAN/GTIN:
     4012799860624
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Typenreihe DZR. Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme DZR ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme bei Typ DZR 40/2 B. Geräte lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme bei Typ DZR 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25-1 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.053,85*
€ 1.237,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.106,90*
€ 1.251,95*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.115,95*
€ 1.257,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.163,86*
€ 1.315,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.323,87*
€ 1.479,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,51*
€ 1.496,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,38*
€ 1.484,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,92*
€ 1.419,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,84*
€ 1.376,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,95*
€ 1.327,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.