Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZR 30/2 B E Ex e Axial- Rohrventilator DN300 0086.0705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0210172
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0086.0705
EAN/GTIN:
     4012799867050
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Zündschutzarten: e - erhöhte Sicherheit und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP 64. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch - Lochbild nach DIN 24155. Zur einfachen und direkten Montage in ein Rohrsystem. Einbau in jeder Lage möglich. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff. Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Motor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZR 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: Klemmenkasten am Ventilator montiert, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in B
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.177,90*
€ 1.325,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.171,00*
€ 1.325,91*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.181,57*
€ 1.331,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.165,50*
€ 1.347,37*
Frei Haus
ab € 1.193,14*
€ 1.349,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,80*
€ 1.584,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,65*
€ 1.565,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,91*
€ 1.495,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,92*
€ 1.451,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,57*
€ 1.406,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0152
ab € 296,11*
Zubehör
Maico
0157.0149
ab € 446,56*
Zubehör
Maico
0036.0071
ab € 48,09*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 121,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 721,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0233
ab € 77,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0116
ab € 43,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 44,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 660,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 55,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.