| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0386356 Herst.-Nr.: 60088363 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| UC1500 HS22 100Ω- Datenkabel ISO/IEC 11801 S/STP J-02YSCH 4x2x0,64 PiMF (AWG 22) Einsatzbereich: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal) IEEE 802.5, IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, ISDN, FDDI, ATM CATV, Breitband-Video, SOHO-Verkabelung Geltende Normen: EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801 2nd ed. 9/2002 EN 50173, EN 50288-4-1, IEC 61156-5, IEC 61156-7 Flammwidrigkeit: FRNC: IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, FRNC-C: zusätzlich IEC 60332-3 C Aufbau Leiter Cu-Draht, blank Ø 0,64 mm (AWG 22) Isolierung Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,6 mm Verseilung 2 Adern zum Paar Paarabschirmung Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele 4 Paare zur Seele Gesamtabschirmung Cu-Geflecht verzinnt (ca. 35 % Bedeckung) Schutzmantel FRNC, melongelb RAL 1028 Mechanische Eigenschaften Biegeradien 35 mm ohne Zugbelastung 70 mm mit Zugbelastung Betriebstemperaturbereich, ruhend -20°C bis + 60°C bewegt 0°C bis + 50°C Ausführung: J-02YSCH 4 x 2 x 0,64 PiMF Außendurchmesser ca.: 8,5 CU-Gewicht: 32 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-02YSCH, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel |
| | |
| |