Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EL 30 Ex Elastische Manschette 2 Spannbänder DN300 0092.0233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0410209
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0092.0233
EAN/GTIN:
     4012799922339
Suchbegriffe:
Lüftungs Verbindungstutzen
- Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren.  - Mit 2 Spannbändern.  - EL ..: Aus Kunststoff.  - EL .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: EL 30 Ex  - Material: Kunststoff, antistatisch  - Gewicht: 0,2 kg  - Gewicht mit Verpackung: 0,21 kg  - Geeignet für Nennweite: 300 mm  - Breite: 313 mm  - Höhe: 313 mm  - Tiefe: 180 mm  - Breite mit Verpackung: 180 mm  - Höhe mit Verpackung: 40 mm  - Tiefe mit Verpackung: 180 mm  - Umgebungstemperatur: 80 °C  - Ex-Ausführung: antistatisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,59*
€ 103,42*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,88*
€ 104,86*
€ 5,00*
ab € 83,00*
€ 106,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,78*
€ 109,77*
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 110,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.