| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36156567 Herst.-Nr.: 0092.0233 EAN/GTIN: 4012799922339 |
| |
|
| | |
| Manschette elastisch f.Ex-Bereiche, DN300 EL 30 Ex Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren. Mit 2 Spannbändern. EL ..: Aus Kunststoff. EL .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: EL 30 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,21 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Breite: 313 mm, Höhe: 313 mm, Tiefe: 180 mm, Breite mit Verpackung: 180 mm, Höhe mit Verpackung: 40 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C, Ex-Ausführung: antistatisch Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,59* | € 103,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,88* | € 104,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,00* | € 106,28* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,78* | € 109,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,41* | € 110,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|