| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0426102 Herst.-Nr.: 2170466/500 EAN/GTIN: 4044774752198 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 6A H 500 M, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ A, Cat.6A, S/FTP, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen,Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,In 3 unterschiedlichen Mantelausführungen erhältlich (PVC, PUR, FRNC),Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel grün sftp, alarmkabel, datenkabel 500m |
| | |
| |