Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuricht TCC-80 Konverter RS232-RS422/485/self powered 12573574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0439313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12573574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Umrichter, Typ=TCC-80, Baudrate=115.2 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=12 V, Betriebsspannung min. – DC=5 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=42 mm, Höhe=80 mm, Serial Ports=2, Stromverbrauch=30 mA, Tiefe=22 mm, Anschlussart A=DB9-Buchse, Anschlussart B=Klemmenblock, Art des Gerätes=Konverter seriell, Galvanische Trennung=Nein, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=RS-232, Schnittstellentyp B=RS-422 RS-485, Schutzart=IP30, Serie=TCC-80
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.