Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Kerpen LKD7KS703240000 MegaLine F6-90 S/FTP F90 1000MHz H 4x2xAWG 23/1 PiMF
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0613065
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
LKD7KS703240000
EAN/GTIN:
4066449026212
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
MegaLine® F6-90 S/FTP, Cat.7, 1000 MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF
... >
Leitungen
>
Datenkabel / Netzwerkleitung
>
Datenkabel Cat.7
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat7
,
Kat7
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
netzwerkkabel s/ftp kat 7
,
alarmkabel
,
s-ftp kat 7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21014*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,94014*
€ 36,81877
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,74014*
€ 36,58077
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,08014*
€ 34,60537
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,99014*
€ 33,30827
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,73014*
€ 31,80887
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,21014*
€ 26,43007
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen