Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor MEISTER-Z 610/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor MEISTER-Z 610/10/100 D
Kompressor MEISTER-Z 610/10/100 D
Artikel-Nr.:
     415-elmag10094
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10094
EAN/GTIN:
     9004853100949
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind die MEISTER-Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und Handwerksbetrieben vorzufinden.

Produktbeschreibung:

    • Betriebssicherheit durch Keilriemenantriebb
    • Plug-and-play-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
    • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
    • Motorschutzschalter
    • Behälter- und Systemdruckmanometer
    • Filterdruckminderer "FRM" mit Metallschutzkorb
    • Sicherheitsventil
    • Rückschlagventil
    • Vollgummi-Räder
    • Kugelhahn für Kondensatablass
    • Lenkrollen mit Bremse
    • Kessel innen beschichtet (verbesserterKorrosionsschutz)
    • mit innen und außen feuerverzinktem Kessel mit erhöhtem Korrosionsschutz
    • laufruhiges Zweizylinder-Blockaggregat mit zwei Verdichtungsstufen, Zwischen- & Nachkühler
    • optimaler Kompressor für rotierende/schlagende Druckluftwerkzeuge und den Einsatz vongroßen Lackier- oder Sandstrahlpistolen
    • Schalldruckpegel (4 m): 74 dB (A)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
100 l
Breite:
530 mm
Drehzahl:
1300 U/min
Gewicht:
86 kg
Höhe:
910 mm
Länge:
1130 mm
Leistung:
3000 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Mobiler Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobiler kompressor elmag, kompressor fahrbar, Aggregat, Baustellen, Dauereinsatz, Elmag, Kompressoreister, Meister, Sandstrahlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,01*
€ 1.274,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,89*
€ 1.274,54*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.314,00*
€ 1.314,00*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,20*
€ 1.534,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,87*
€ 1.826,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,82*
€ 1.791,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.468,18*
€ 1.747,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,56*
€ 1.650,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,90*
€ 1.538,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,20*
€ 1.528,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10028
ab € 878,00*
Ähnlich
ELMAG
10026
ab € 838,11*
Ähnlich
ELMAG
10031
ab € 1.024,05*
Ähnlich
ELMAG
10092
ab € 950,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.