Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8450 PREMIUM LINE 1 Zoll 1.750 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber PREMIUM LINE 1 Zoll 1.750 Nm
Schlagschrauber PREMIUM LINE 1 Zoll 1.750 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90424
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90424
EAN/GTIN:
     4250112976649
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber pneutec
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 1" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung.

Produktbeschreibung:

    Abluftführung nach unten
  • Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • Composit-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
  • max. Schraubengröße: M 27 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,0 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 98,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
1750 Nm
Drehzahl:
6000 U/min
Gewicht:
3,4 kg
Länge:
229 mm
Lösedrehmoment:
3250 Nm
Luftverbrauch:
120 l/min
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll Vierkant, Sprengring
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,65*
€ 833,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,29*
€ 780,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,50*
€ 725,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,65*
€ 695,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,38*
€ 682,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90432
ab € 397,34*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90433
ab € 441,46*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90402
ab € 880,67*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90403
ab € 968,34*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90422
ab € 839,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.