Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Winterlatzhose Klasse 3 1885 gelb/marineblau Gr. 146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Winterlatzhose Klasse 3 1885 gelb/marineblau
High VIS Winterlatzhose Klasse 3 1885 gelb/marineblau
High VIS Winterlatzhose Klasse 3 1885 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla188519773389C146
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     188519773389C146
EAN/GTIN:
     7330509375464
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • Beinabschluss mit Reißverschluss, verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Steppfutter
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Ausweistasche versenkbar
  • abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • hoher Bund hinten
  • Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
  • Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
  • Gesäßtasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss
  • Seitentaschen mit Fleecefutter
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Beintasche mit Patte
  • Kniepolstertaschen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
94
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 342, EN 343
Schwedische Größe:
64
Typ:
Unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 200,43*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 151,44*
€ 207,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,46*
€ 246,8774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,46*
€ 240,9274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,42*
€ 221,8398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,14*
€ 206,0366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,03*
€ 195,1957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,44*
€ 180,2136
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
188519773389C44
ab € 151,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.