Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis T-Shirt 3387 marineblau/orange Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis T-Shirt marineblau/orange
High Vis T-Shirt marineblau/orange
High Vis T-Shirt marineblau/orange - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla338710308853XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338710308853XXL
EAN/GTIN:
     7330509616291
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial vorne und hinten
  • fluoreszierendes Material in High Vis 100% Polyester
  • verstärkte Halsnähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 29,85*
€ 41,14*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 42,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,9566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 205,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338710308853XS
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.