Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV T-Shirt High Vis orange/marineblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV T-Shirt High Vis orange/marineblau
UV T-Shirt High Vis orange/marineblau
UV T-Shirt High Vis orange/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla339710135389M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339710135389M
EAN/GTIN:
     7330509655269
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Mesh-Einsätze an den wichtigsten Schweiß zonen, Material mit UV-Schutz
  • strategisch platzierte Nähte für besseren Komfort unter dem Arm
  • Rundhals
  • Einsätze für optimierten Feuchtigkeitstransport
  • Aufdruck - Blåkläder
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klassse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 13758-2
Typ:
Warnschutz-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 77,68*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,79*
€ 84,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,4122
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,1512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,5467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,2635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,89*
€ 80,7891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,9601
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339710135389XS
ab € 58,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.