Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis T-Shirt 3413 High Vis rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis T-Shirt 3413 High Vis rot
High Vis T-Shirt 3413 High Vis rot
High Vis T-Shirt 3413 High Vis rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla341310095500M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     341310095500M
EAN/GTIN:
     7330509709009
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhals
  • 50 mm breite Reflexstreifen
  • Reflexmaterial an den Ärmeln
  • Reflektoren an Schultern und Körper
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,5829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
341310095500XS
ab € 37,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.