| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla342110308853S Herst.-Nr.: 342110308853S EAN/GTIN: 7330509620069 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rundhals
- verstärkte Halsnähte, Strategisch platzierte Nähte für besseren Komfort unter dem Arm
- Aufdruck - Blåkläder
- Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen
Material: - fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 180 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,42* | € 74,14* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 55,30* | € 80,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|