Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Shell Jacke 4904 rot/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Shell Jacke 4904 rot/schwarz
Damen High Vis Shell Jacke 4904 rot/schwarz
Damen High Vis Shell Jacke 4904 rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla490419875599S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     490419875599S
EAN/GTIN:
     7330509749395
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • nicht High Vis zertifiziert
  • Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
  • Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 195,97*
€ 236,05*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 179,79*
€ 241,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,97*
€ 287,9443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,65*
€ 281,6135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,35*
€ 256,2665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,43*
€ 239,7017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,83*
€ 227,0877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,79*
€ 213,9501
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
490419875599XS
ab € 178,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.