Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonensatz, Schrifthöhe 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137178
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Schablonensatz, Schrifthöhe 300 mm
  • ideal für die einfache, genaue und dauerhafte Markierung von Böden und Flächen
  • Schablonensatz aus widerstandsfähigem Kunststoff
  • ein Schablonensatz enthält die Buchstaben des Alphabets und die Ziffern 0 bis 9, sowie Pfeile und Linien
  • Schrifthöhe 300 mm
Technische Daten:
  • Version: Schablone
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 1,8
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone kunststoff a-z, markierschablonenset buchstaben, markierschablonenset 30cm, Schablonensätze, Markierschablonen, Schablonen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137177
ab € 165,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.