Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallkorb aus Stahl, zur Wandmontage, 45 Liter, feuerverzinkt, anthr.-eisengl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-137-534
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
137534
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb aus Stahl, zur Wandmontage, 45 Liter Volumen, feuerverzinkt, anthrazit-eisenglimmer
aus Stahlblech, feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461
Entleerung durch verschließbare Bodenklappe
inkl. Dreikantschlüssel
Aufkleber "Saubermännchen" optional lieferbar
pulverbeschichtet, zur Wandmontage
Technische Daten:
Aufstellort: Außen überdacht
Werkstoff: Stahlblech
Volumen [l]: 45
Farbe: grau
Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
Brandschutz: Kein
Breite außen [mm]: 330
Tiefe außen [mm]: 425
Höhe außen [mm]: 590
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
425 mm
Höhe Außen:
590 mm
Volumen:
45 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
8,5 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter und Abfallkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Stahlabfallbehälter
,
Wandabfallbehälter
,
Wandmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen grau
,
Abfallkorb
,
Abfallbehälter
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
,
Müllkorb
,
Müllbehälter
,
Müllgefäße
,
Abfallkorb aus Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber Saubermännchen, Klarsicht / schwarz
k.A.
137526
ab € 7,53*
Zubehör
Aufkleber Saubermännchen, Klarsicht / weiß
k.A.
137527
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen