| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-172-082 Herst.-Nr.: 172082 EAN/GTIN: 4013207412886 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ekastu Feinstaubfiltermaske FFP3/Combi/V, mit Cool-Down-A, VE = 5 Stück - geringe Atemwiderstände
- geringes Gewicht
- mit farbcodiertem Nasenbügel zur Identifikation der jeweiligen Klasse
- gemäß EN 149:2001 + A1:2009
- hoher Tragekomfort
- Cool-Down-Ausatemventil erleichtert Ausatmen und verhindert Hitzestau in der Maske
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Einweg
- Ausstattung: Formmaske mit Ventil
- Marke: EKASTU
- Filterklasse: FFP3 NR
- Anwendungsbereich: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel wie Schweißrauch, Farbpartikel (bis zum 30-fachen des Grenzwertes) und Lösemitteldämpfe unter Grenzwert
- Größe: universal
- Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
- Inhaltsmenge: 5
- Gewicht [kg]: 0,05
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 130 mm | Tiefe Außen: | 150 mm | Höhe Außen: | 200 mm | Gewicht: | 0,05 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, ekastu sekur feinstaubmaske mit ventil ffp3, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Atemschutzmaske, Atemschutzmaske FFP, Feinstaubfiltermaske, Filtermaske, Einwegmaske, Ekastu Atemschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 4,53* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,63* | € 6,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,804* | € 6,224* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,66* | € 6,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 420 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 420 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 420 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 420 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|