Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder, mit 2 weißen Ringen, überfahrbar, reflektierend, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-895
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     236895
EAN/GTIN:
     4055381503981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
moravia leitzylinder
leitzylinder
leitzylinder 1000 mm
Überfahrbarer Kippzylinder, Höhe 1000 mm, mit Recyclingfuss
  • universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler
  • für Innen und Außenaufstellung
  • unübersehbar bei Tag und Nacht
  • ein Bajonettverschluss verbindet den Zylinder mit dem robusten Gummi-Fuß
  • beim Überfahren werden weder Fahrzeug noch Zylinder beschädigt
  • komplett reflektierender Leitzylinder aus PE
  • Maße: Ø Fuß 270 mm, Zylinder Ø 100 mm
  • mit 2 weißen Ringen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Ausstattung: 2 weiße Ringe
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 3,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Absperrung, Kunststoffpoller, Parkpfosten, Parkplatzsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
291.27.047
ab € 32,64*
Ähnlich
Widex Selection
291.27.876
ab € 45,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.