Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Leitzylinder
>
Artikel
Flexibler Sperrpfosten aus Kunststoff, rund, Durchm. 100 mm, rot mit 2 weißen Ri
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6010873
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
291.27.047
EAN/GTIN:
4055381503974
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
∙ Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß ∙ Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend ∙ Dieser Sperrpfosten richtet sich immer, auch nach mehrmaligem Anfahren, selbstständig wieder auf ∙ Notfalls kann er auch überfahren werden · Ohne Ösenkappe ∙ Zum Aufdübeln oder Verkleben ∙ 360° schwenkbar
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Anlieferung:
zerlegt
Höhe über Flur:
460 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
rot/weiss
... >
Geländesicherung
>
Sperrpfosten
>
Sperrpfosten + Stilpoller
Weitere Suchbegriffe:
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten durchmesser 100mm
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
,
Pfosten
,
Poller
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 43,62*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 41,21*
€ 54,87*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,42*
€ 58,72*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 67,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexibler Sperrpfosten aus Kunststoff, rund, Durchm. 100 mm, rot mit 2 weißen Ri
Widex Selection
291.27.876
ab € 45,32*
Ähnlich
Leitzylinder, mit 2 weißen Ringen, überfahrbar, reflektierend, Höhe 1000 mm
Moravia
236895
ab € 86,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen