Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte SF 12.18, Nitrilgummi, schwarz, 122 x 183 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-730
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     247730
EAN/GTIN:
     662641884342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte SF 12.18, Nitrilgummi, schwarz, 122 x 183 cm
  • beidseitig verwendbar
  • für mittlere Beanspruchung
  • Drainage-Löcher und erhöhte Rippen ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschmutzungen. Die Oberfläche bleibt sauber und trocken
  • geringes Gewicht, ideal für einfaches Bewegen und Reinigen der Matte
  • rutschfeste Oberfläche für sicheres und komfortables Stehen, fester Halt verhindert das Verschieben der Matte
  • 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang und einfache Befahrbarkeit
  • Hochdruckreinigung empfohlen
  • hergestellt aus 100% Nitrilgummi, ideal für Arbeitsbereiche mit Fett- und Ölkontakt
  • für feuchte, trockene oder ölige Arbeitsbereiche
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Nassbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 1220
  • Tiefe außen [mm]: 1830
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 8.5
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1220 mm
Tiefe Außen:
1830 mm
Höhe Außen:
9 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
8.5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti ermüdungsmatte, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Anti-Rutschstreifen, Superflow Nitrile 567, Notrax, Antirutschprofile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 170,92*
€ 211,34*
€ 4,95*
ab € 185,06*
€ 229,70*
€ 4,95*
ab € 185,27*
€ 229,70*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,01*
€ 232,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,91*
€ 291,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.