Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Superflow® XT Nitrile, BxL 1.220 362418-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362418-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     567S0046BL
EAN/GTIN:
     0662641884342
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Superflow® XT Nitrile, BxL 1.220 x 1.830 mm, schwarz Ölresistente, beidseitig nutzbare Anti-Rutsch-Matte Schafft einen komfortablen und sicheren Arbeitsplatz in Nassbereichen Perforierte, gewebte Oberfläche für extra Rutschfestigkeit Große Drainage-Löcher und erhöhte Rippen lassen Flüssigkeiten sowie Verschmutzungen abfließen, wodurch die Oberfläche sauber und trocken bleibt Einfacher Zugang von Wagen dank niedrigem Profil Geringes Gewicht für erleichtertes Heben und Reinigen Anti-Ermüdend = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -40 - 120 °C Farbe = schwarz Material = Nitrilgummi Breite = 1.220 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
1220 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Nitrilgummi
Temperaturbeständig:
-40 - 120 °C
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 170,92*
€ 211,34*
€ 4,95*
ab € 185,06*
€ 229,70*
€ 4,95*
ab € 185,27*
€ 229,70*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,01*
€ 232,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,91*
€ 291,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.