Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhangschloss
>
Artikel
Zylinder-Vorhängeschlösser 444 50 Quadra, mit massivem Messingkörper, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-263-548
Hersteller:
Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
263548
EAN/GTIN:
4003482285909
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhangschlösser 444 50 Quadra, mit massivem Messingkörper, VE = 5 Stck
praktisches Blockschloss mit massivem Messingkörper
Bügel stahlhart, Innenwerk rostfrei
wenig Angriffsfläche für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel
gleichschließend lieferbar
inkl. 2 Schlüssel
Technische Daten:
Farbe: messing
Breite außen [mm]: 50
Tiefe außen [mm]: 19
Höhe außen [mm]: 40
Bügelstärke [mm]: 7
Lichte Bügelbreite [mm]: 14
Lichte Bügelhöhe [mm]: 14
Werkstoff: Messing
Werkstoff 2: Stahl
Verpackungseinheit (VE): 1
Inhaltsmenge: 1
Gewicht [kg]: 0,28
Marke: Burg Wächter
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
19 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
Messing
Farbe:
messing
Gewicht:
0,28 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Sicherheitsausstattung
>
Vorhängeschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Vorhängeschloss
,
burg wächter messing vorhangschloss
,
messing bügelschloss
,
bügelschloss burgwächter
,
ZylinderVorhangschloss
,
ProfiPC
,
Schlösser
,
Atlantic
,
Circle
,
Rundbügelschloss
,
Zylinderschloss
,
Zahlenschloss
,
Spiralseil
,
Sicherheitskabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,47*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 19,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,31*
€ 144,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,76*
€ 143,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,99*
€ 135,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,04*
€ 133,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,47*
€ 113,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zylinder-Vorhängeschlösser 444 70 Quadra, mit massivem Messingkörper, 3 Stück
Burg-Wächter
263549
ab € 83,54*
Ähnlich
Zylinder-Vorhängeschlösser 444 90 Quadra, mit massivem Messingkörper, 3 Stück
Burg-Wächter
263550
ab € 122,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen