Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Vorhängeschlösser 444 70 Quadra, mit massivem Messingkörper, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-549
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     263549
EAN/GTIN:
     4003482286807
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhangschlösser 444 70 Quadra, mit massivem Messingkörper, VE = 3 Stck
  • praktisches Blockschloss mit massivem Messingkörper
  • Bügel stahlhart, Innenwerk rostfrei
  • wenig Angriffsfläche für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel
  • gleichschließend lieferbar
  • inkl. 2 Schlüssel
Technische Daten:
  • Farbe: messing
  • Breite außen [mm]: 70
  • Tiefe außen [mm]: 19
  • Höhe außen [mm]: 55
  • Bügelstärke [mm]: 12
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 22
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 17
  • Werkstoff: Messing
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 0,48
  • Marke: Burg Wächter
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
19 mm
Höhe Außen:
55 mm
Werkstoff:
Messing
Farbe:
messing
Gewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, ZylinderVorhangschloss, ProfiPC, Schlösser, Atlantic, Circle, Rundbügelschloss, Zylinderschloss, Zahlenschloss, Spiralseil, Sicherheitskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 27,78667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,84*
€ 127,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,22*
€ 125,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,40*
€ 117,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,36*
€ 99,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
263548
ab € 95,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
263550
ab € 121,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.