Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesäulen Rammschutz-Bügel, verzinkt, B 360 mm, Ringe grün, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-395
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280395
EAN/GTIN:
     4055381676548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Ladesäulen Rammschutz-Bügel aus Stahl, feuerverzinkt, B 360 mm, Reflexringe grün, zum Einbetonieren
  • feuerverzinkter Stahl, mit 2 Reflexringen, grün
  • Überflurhöhe: 500 mm
Technische Daten:
  • Eigenschaften: zum Einbetonieren
  • Pfosten oder Querbalken: Schutzbügel
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: grün
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Breite außen [mm]: 360
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Gewicht [kg]: 7
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
360 mm
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
grün
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Eckverbinder, Rohreckverbinder, moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutzbügel einbetonieren, Anfahrschutz, Rammschutz, Säulenschutz, Rammschutzpoller, Sperrpfosten, Stahlschutzbügel, Stahlschutzpfosten, Poller, Schutzpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,71*
€ 98,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 100,13*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 108,58*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 117,26*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 94,80*
€ 128,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.