Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Luftpolsterbeutel
>
Artikel
Luftpolster-Flachbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 100µ
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-583
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299583
EAN/GTIN:
4056705402089
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolster-Flachbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 100µ
praktische Luftpolster-Beutel, einseitig offen, für universelle Anwendungen
schützen empfindliche Produkte vor z.B. Staub und Verschmutzung
zuverlässiger Polsterschutz durch 100µ starke Folie
Noppen außenliegend, so dass keine Noppenabdrücke am Inhalt entstehen können
Technische Daten:
Maße außen L x B [mm]: 300 x 200
Materialstärke [mm]: 0.1
Werkstoff: LDPE
Farbe: transparent
Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
Inhaltsmenge: 250
Gewicht [kg]: 0,007
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Breite Außen:
200 mm
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,007 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Luftpolsterbeutel
Weitere Suchbegriffe:
PE-Beutel
,
pe-beutel 200 x 300 mm
,
pe-beutel
,
pe-beutel 100µ
,
Bläschen-Beutel
,
Beutel
,
Flachbeutel
,
Luftpolster_Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,30*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,1972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,89*
€ 77,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,51*
€ 75,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,29*
€ 72,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,70*
€ 69,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,87*
€ 66,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatische Luftpolsterbeutel, 150 x 200 mm, Stärke 100µ
TransPak
299602
ab € 55,50*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
ab € 49,20*
Zubehör
Karton 2-wellig, 245x180x170mm,C5, Qualität 2.20EB, braun
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
Luftpolsterbeutel, 150 x 200+50 mm, Stärke 100µ
TransPak
299586
ab € 48,54*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen