Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Wertstoffsammler, 2500 Liter, 1,5 m hoch, verz., fahrbar, Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Wertstoffsammler, 2.500 Liter Volumen, 1,5 m hoch, mit Deckel, verzinkt, fahrbar
  • Großvolumen-Wertstoffsammler
  • stabiler Stahlrahmen mit großer Einwurföffnung
  • Reserve-Säcke als passendes Zubehör erhältlich
  • fahrbare Version mit Deckel
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2500
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Eigenschaften: Fahrbar
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 760
  • Höhe außen [mm]: 1600
  • Gewicht [kg]: 23,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
760 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Volumen:
2500 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
23,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165579
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.