Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschienen / Montageschienen Profil 27/18


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790124
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
montageschiene 2m
installationsschiene

Installationsschienen/Montageschienen Profil 27/18

  • Stahl, sendzimierverzinkt
  • Länge: 2m
  • Materialstärke 1,25 mm
  • zur rationellen Konstruktion von Rohrtrassen, Sonderkonstruktionen und Einzelbefestigungen an Wand und Decke
  • montagefreundliches Lochbild
  • kombinierbar mit unserem Montagezubehör
Weitere Informationen:
Profil:
27/18
Länge:
2000 mm
Materialstärke:
1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageschienen, Schienen, Installationsschienen, C-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 5 Stück (ab € 3,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 22,64*
€ 26,94
pro Bund
ab 2 Bund
€ 22,31*
€ 26,55
pro Bund
ab 5 Bund
€ 21,29*
€ 25,34
pro Bund
ab 10 Bund
€ 20,70*
€ 24,63
pro Bund
ab 20 Bund
€ 19,97*
€ 23,76
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 16,44*
€ 19,56
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790011
ab € 12,99*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790010
ab € 12,99*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790391
ab € 8,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790393
ab € 13,14*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790395
ab € 14,78*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790398
ab € 8,27*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790381
ab € 7,80*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790383
ab € 11,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790385
ab € 12,87*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790388
ab € 7,33*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
791501
ab € 62,37*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790402
ab € 57,74*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790401
ab € 57,89*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
794803
ab € 2,38*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
794802
ab € 2,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.