Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Hammerschraube
>
Hammerkopfschraube ohne Norm
>
Artikel
Hammerkopfschrauben M8 x 100, 27/18 und 28/30
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-790381
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
790381
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben M8 x 100
Stahl, galvanisch verzinkt
für Profil 27/18 und 28/30
Schiebemuttern trapezförmig, 16 x 21 x 5
mit U-Scheibe DIN 9021 und Sechskantmutter DIN 934
zur Befestigung der Rohrschellen an Montageschienen und Konsolen
Weitere Informationen:
für Profil:
27/18 & 28/30
Abmessung Schraube:
M8 x 100
Abmessung Schiebemutter:
16 x 21 x 5 mm
Inhalt:
25 Stück
... >
Lager 427
>
Montagezubehör
>
Hammerkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
hammerschraube ohne norm 8x100
,
Hammerkopfschraube
,
Hammerköpfe
,
Kopfschrauben
,
Nutenschraube
,
Nutenstein
,
Montageschiene
,
Installationsschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 27/18
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 16,44*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 28/30
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 29,44*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 200 mm
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,97*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 300 mm
Gerlach Zubehörtechnik
800405
ab € 2,27*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 400 mm
Gerlach Zubehörtechnik
800408
ab € 2,90*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 500 mm
Gerlach Zubehörtechnik
800407
ab € 3,10*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 200 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,52*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 300 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801405
ab € 3,04*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 400 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801406
ab € 3,54*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 500 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801407
ab € 4,31*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 600 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801408/1
ab € 4,86*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 680 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801408
ab € 5,61*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 800 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801409
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen