Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Montageschiene
>
Sattelflansch Montageschiene
>
Artikel
Schienenkonsolen Profil 38/40, 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-810407/1
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
810407/1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Schienenkonsolen Profil 38/40, 600 mm
Stahl, galvanisch verzinkt
Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
Grundplatte mit Langlöchern 11 x 19 mm
profilgleich den entsprechenden Montageschienen
Materialmaße der Grundplatte 120 x 40 x 4 mm
Materialstärke der Konsolschiene 2,0 mm
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Länge:
600 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 4 mm
... >
Lager 427
>
Montagezubehör
>
Schienenkonsolen
Weitere Suchbegriffe:
Sattelflansch Montageschiene
,
Schienenkonsole Montageschiene
,
Schienenkonsole
,
auslegerkonsole montageschiene
,
Konsole
,
Konsolen
,
Schienenkonsolen
,
Montageschiene
,
Installationsschiene
,
Auslegerkonsole
,
Wandkonsole
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halteklammern, Profil 38/40, M 10
Gerlach Zubehörtechnik
791011
ab € 13,54*
Zubehör
Halteklammern, Profil 38/40, M 8
Gerlach Zubehörtechnik
791010
ab € 13,55*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M10 x 100, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792391
ab € 11,61*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M10 x 30, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792393
ab € 22,27*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M10 x 50, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792395
ab € 22,53*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M10 x 80, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792398
ab € 11,50*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M8 x 100, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792381
ab € 11,40*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M8 x 30, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792383
ab € 20,79*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M8 x 50, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792385
ab € 21,72*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M8 x 80, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792388
ab € 11,16*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,31*
Zubehör
Montagewinkel mit Doppelschiebemutter, 45°, Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
795803
ab € 3,44*
Zubehör
Montagewinkel mit Doppelschiebemutter, 90°, Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
795802
ab € 3,44*
Zubehör
Schiebemuttern, rechteckig, M 10
Gerlach Zubehörtechnik
790510
ab € 23,27*
Zubehör
Schiebemuttern, rechteckig, M 8
Gerlach Zubehörtechnik
790508
ab € 23,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen