Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 427
>
Montagezubehör
>
Schiebemuttern
>
Artikel
Schiebemuttern, rechteckig, M 8
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-790508
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
790508
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schiebemutter
Schiebemuttern
Gewindeplatte
Gewindeplatten
Schiebemuttern, rechteckig, M 8
Stahl, galvanisch verzinkt
für Montageschienen und Konsolen in Verbindung mit Gewindeenden
mit durchgehendem Gewinde
Abmessung: 23 x 30 x 5
für alle Profile
Weitere Informationen:
Profil:
alle
Gewinde:
M8
Abmessung Schiebemutter:
23 x 30 x 5 mm
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 427
>
Montagezubehör
>
Schiebemuttern
Weitere Suchbegriffe:
Gewindemutter
,
Gewindemuttern
,
Mutter
,
Gleitmutter
,
Gleitmuttern
,
Gleitstücke
,
Nutensteine
,
Nutenstein
,
Montageschiene
,
Installationsschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindeenden / Gewindestifte / DIN 976 M 8 x 50
Gerlach Zubehörtechnik
320850
ab € 7,56*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M8 x 50, 27/18 und 28/30
Gerlach Zubehörtechnik
790385
ab € 12,81*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M8 x 50, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792385
ab € 22,25*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 27/18
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 16,43*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 28/30
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 29,23*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 20,02*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 200 mm
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,97*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 200 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,52*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 38/40, 200 mm
Gerlach Zubehörtechnik
810404
ab € 3,41*
Zubehör
Stützkonsolen, Profil 28/30, 400 mm
Gerlach Zubehörtechnik
828340
ab € 9,69*
Zubehör
Stützkonsolen, Profil 38/40, 400 mm
Gerlach Zubehörtechnik
838440
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen