Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.
Passgenauer Rundumschutz Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Huawei P10 zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.
Super flexibel und starkBROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Huawei P10.
Self-Healing Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.
Perfektes Touchgefühl Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.
Kristallklar Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Huawei P10 gestochen scharf.
Montage Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.
Kompatibel mit Huawei P10 VTR VTR-L09 VTR-L29 VTR-AL00 VTR-TL00