Kompatibel mit Huawei P10 VTR VTR-L09 VTR-L29 VTR-AL00 VTR-TL00
Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.
Passgenauer Rundumschutz Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Huawei P10 zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.
Matt, Antireflex Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Huawei P10.
Super flexibel BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Huawei P10.
Self-Healing Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!
Perfektes Touchgefühl Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.
Montage Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 1 ? 3 Tagen von selbst.